Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 800.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 800.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Werma 800.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608495
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     800.500.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
77 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 8,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 119,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 13,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.