Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 802.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 802.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Werma 802.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608506
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     802.300.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
93 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.02 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 8,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 119,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 13,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.