Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 828.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 828.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Werma 828.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608557
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.300.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
274 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.065 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 7,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.