Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 826.310.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 826.310.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Werma 826.310.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608801
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     826.310.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
290 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.826.35
ab € 6,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 7,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.