Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 828.470.68 Alarmlichtindikator 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 828.470.68 Alarmlichtindikator 230 V Weiß
Werma 828.470.68 Alarmlichtindikator 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608898
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.470.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
275 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.14 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 8,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.