Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 699.130.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 699.130.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot, Gelb
Werma 699.130.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96609050
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     699.130.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
158 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.085 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 12,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 7,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 5,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.