Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96609078
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.420.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Alarm Summer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
117 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.175 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 17,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 20,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 10,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 12,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 25,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 11,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.