Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 699.320.74 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 699.320.74 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot
Werma 699.320.74 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96609106
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     699.320.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
180 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.195 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 7,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 6,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.