Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Coleman Vail 4 Grau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Vail 4 Grau Tunnelzelt
Coleman Vail 4 Grau Tunnelzelt
Coleman Vail 4 Grau Tunnelzelt
Coleman Vail 4 Grau Tunnelzelt
Coleman Vail 4 Grau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96637351
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000038917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
15300 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
4 Person(en)
Gesamtfläche
10.5 m²
Schlafbereich
5.88 m²
Wohnbereich
4.62 m²
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
4000 mm
Bodenwischlappen
Ja
Kabeleinführungspunkt
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
UV-Schutzfaktor (USF)
50+
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Zimmer
3
Anzahl der Schlafzimmer
2
Anzahl der Wohnzimmer
1
Seitenfenster
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Breite
4700 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
2000 mm
Schlafbereich (B x L)
2800 x 2100 mm
Wohnbereich (B x L)
2800 x 1650 mm
Tiefe Vordach
800 mm
Höhe Schlafbereich
1900 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, campingzelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,69*
€ 405,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,33*
€ 341,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.