Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000039166 Luftmatratze Einzelmatratze Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman 2000039166 Luftmatratze Einzelmatratze Grün
Coleman 2000039166 Luftmatratze Einzelmatratze Grün
Coleman 2000039166 Luftmatratze Einzelmatratze Grün
Coleman 2000039166 Luftmatratze Einzelmatratze Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96637375
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000039166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
coleman luftbett
Auf dieses Bett haben Camper allerorten gewartet: es bietet mit der extra Länge eine bequeme Komfortgröße und hat eine dichte Stegestruktur für rückenschonendes Liegen. Bei der Produktion wurde auf den weitreichenden Zusatz von Phthalaten verzichtet. Darüber hinaus ist das Bett garantiert luftdicht dank Airtight System mit dem Doppelverschlussventil.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Flickzeug enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Grün
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
PVC
Matratzengröße
Einzel-/Vollformat
Form
Rechteck
Geeignet für
Innen & Außen
Maximales Lastgewicht
250 kg
Beflockte Oberseite
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Länge (mm)
1980 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
2500 g
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.