Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000038341 Campingstuhl 2 Bein(e) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman 2000038341 Campingstuhl 2 Bein(e) Silber
Coleman 2000038341 Campingstuhl 2 Bein(e) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96637515
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000038341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
Regiestuhl
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Paketgewicht
3400 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Breite
880 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
790 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
113 kg
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Fußmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Anzahl der Getränkehalter
1
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.