Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Xtorm Portable Power Station 1300, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96637838
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XP1300
EAN/GTIN:
     8718182276305
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Die Xtorm Portable Power Station 1300 bietet Ihnen zwei leistungsstarke Wechselstromanschlüsse mit einer Leistung von 1300W - ganz egal wo Sie gerade sind. Mit diesem 1254Wh starken Kraftpaket können Sie ihre Geräte problemlos betreiben oder mehrmals aufladen.

Die XP1300 ist eine Xtreme Powerstation mit einer riesigen Kapazität. Mit ihr können Sie sogar größere Geräte mit Strom versorgen. So können Sie beispielsweise eine Kühlbox bis zu 19 Stunden lang mit Strom versorgen oder eine elektrische Pumpe zum Aufblasen Ihrer Luftmatratze oder aufblasbarer Wasserspielzeuge verwenden. Sie können auch eine Kaffeemaschine oder einen elektrischen Tischgrill über eine Stunde lang betreiben.

Es ist sogar möglich, eine elektrische Heizdecke oder eine Heizung anzuschließen, um in einer kalten Nacht warm zu bleiben.

Der XP1300 eignet sich perfekt für ein Wochenende mit netzunabhängigem Camping und dem Genießen all dessen, was die Natur zu bieten hat.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
17000 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Ausgang Zigarettenanzünder
1
Anzahl der DC-Ausgangsgrößen
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
19400 g
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
9
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
392000 mAh
Aufladequelle
Gleichstrom, Solar, USB
Batteriekapazität
1254 Wh
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Gesamte Ausgangsleistung
1300 W
Wellenform
Reiner Sinus
Ausgangsspannung
220 V
Leistung Solar-Panel
250 W
Solarmodul Spannung
12 - 26 V
USB-Typ-A Ausgangsleistung
18 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
60 W
Anzahl Batteriezellen
98
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Display-Typ
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.063,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,67*
€ 1.381,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,41*
€ 1.378,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,21*
€ 1.344,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,59*
€ 1.313,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,61*
€ 1.265,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.