Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Connect X5 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator Connect X5 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect X5 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96642617
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     FF.G17TA.001
EAN/GTIN:
     4710886601739
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, LTE, Leistung, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
4700 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G
Ja
5G
Ja
4G-Standards
LTE
4G LTE-Kategorie
19
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
90 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2 MHz
Flash-Speicher
1000 MB
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Steckertyp
TS9
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,90*
€ 622,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,52*
€ 619,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,85*
€ 617,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,06*
€ 609,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.