Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro TOSCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro TOSCA
Saro TOSCA
Saro TOSCA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96654974
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     317-2040
EAN/GTIN:
     4017337317172
Suchbegriffe:
Buffet Wärmelampe
Buffet-Lampe
Buffetlampe
Buffetwärmelampe
Weitere Informationen:
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktdesign
Hart
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
425 mm
Höhe (min)
595 mm
Höhe (max)
795 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
250 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.