| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96677149 Herst.-Nr.: K00155 EAN/GTIN: 5033435120239 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 56 mm | | Tiefe | 23 mm | | Höhe | 114 mm | | Gewicht | 90 g | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | Technische Details | Formfaktor | Aufkleberplatte | | Anzahl der Programme | 27 | | Produktfarbe | Grau, Gelb | | Anpassbare Intensität | Ja | | Timer | Ja | Energie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Akku/Batterie | Batteriekapazität | 3.33 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tems-Gerät, Nervenstimulator, Nervestimulationsgerät, TENS-Gerät, Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, muskel- stimulator |
| | |
| |