| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-96679713 Herst.-Nr.: 87821 EAN/GTIN: 4002911878217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Glasklare Schnapsgläser aus dem Bio-Kunststoff PLA (Polylactid) - Füllinhalt: 4 cl Liter - Durchmesser: 4,8 cm, Höhe: 5 cm - Gebrauchstemperatur max. 40 °C - mit Füllstrich bei 2 cl und 4 cl - PLA (Polylactid )ist ein Werkstoff, der aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird - Becher können in industriellen Kompostieranlagen verarbeitet werden - Endverbrauchern empfehlen wir die Entsorgung der Becher über die Gelbe Tonne - Eine Kompostierung über den Hauskompost ist nicht möglich Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (ml) | 40 ml | ![](/p.gif) | Material | Polylactid (PLA) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 48 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |