Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94683 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94683 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 94683 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 94683 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 94683 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 94683 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96751511
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94683
EAN/GTIN:
     4000870946831
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
Markenkompatibilität
Paulmann
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
I
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
129 mm
Breite
49 mm
Höhe
32 mm
Weitere Suchbegriffe: paulmann trafo, netztrafo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.