Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6274 Herst.-Nr.: 86715 EAN/GTIN: 4002911543894 |
| |
|
| | |
| Tischläufer aus Airlaid auf Rolle Breite: 40 cm - Länge: 24 m Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" Airlaid ist ein textilähnliches Material, bestehend aus 95 % Cellulose und 5 % Binder (Klebstoff) - weich wie Stoff - hohe Saugfähigkeit - blickdicht - Materialstärke: 65 g/m² Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Länge (mm) | 24000 mm | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Grün | | Material | Zellulose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,41* | € 21,01* | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,34* | € 21,66* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,47* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|