Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94596 Beleuchtungs-Zubehör Lichtanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94596 Beleuchtungs-Zubehör Lichtanschlusskabel
Paulmann 94596 Beleuchtungs-Zubehör Lichtanschlusskabel
Paulmann 94596 Beleuchtungs-Zubehör Lichtanschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96803603
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94596
EAN/GTIN:
     4000870945964
Suchbegriffe:
Verbindungskabel Photovoltaik
Verbindungskabel Solar
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Leistungen
Typ
Lichtanschlusskabel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
III
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.