Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84981 Tischläufer


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papstar 84981 Tischläufer
Papstar 84981 Tischläufer
Papstar 84981 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96804449
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84981
EAN/GTIN:
     4002911965214
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer grün
tischläufer
Tischläufer auf Rolle mit Dekor "Annabel" aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) Breite: 40 cm - Länge: 24 m Rolle in 20 Abschnitte à 1,2 m perforiert - mit stoffähnlicher Prägung - weich und reißfest - nicht feuchtigkeitsresistent - aus 100% nachwachsenden Rohstoffen - Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" - abgestimmt auf weitere Artikel der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischdecken + Mitteldecken + Leuchterkerzen + Tischsets Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
24000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grün
Material
Viskose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,00*
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 17,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.