Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MB12-SCN10 Akkuladegerät Batterie für Barcodelesegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96822621
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MB12-SCN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Barcodelesegerät
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
12
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatible Produkte
8675i
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Weitere Suchbegriffe: Scanner-Akku, Scanner-Ersatzaccu
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,82*
€ 943,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,07*
€ 938,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,32*
€ 925,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,57*
€ 902,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,27*
€ 857,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.