Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil
Paulmann 78901 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96849924
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78901
EAN/GTIN:
     4000870789018
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Das 2 Meter lange Base Profil komplett in schwarz matt erzeugt an Möbeln oder Wänden einen großartigen dekorativen Lichteffekt. Es ist ein schmales Aufbauprofil für viele Anwendungen und kann mit MaxLED Stripes bestückt werden. Für eine ausreichende dekorative Lichtstärke wird die Verwendung von MaxLED 1000 empfohlen. Der abnehmbare weiße Diffusor sorgt durch seine Satinierung für eine gleichmäßige und blendfreie Lichtabgabe. Das hochwertige Eloxierungsverfahren macht die Profil-Oberfläche besonders robust gegenüber Kratzern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
9 mm
Design
Typ
Profil
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.