Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Runa Tischleuchte GU10 LED Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Runa Tischleuchte GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Tischleuchte GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Tischleuchte GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Tischleuchte GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Tischleuchte GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Tischleuchte GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Tischleuchte GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Tischleuchte GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96850057
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79521
EAN/GTIN:
     4000870795217
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
2 in 1: Die Schwarz/Anthrazite Wohnraumleuchte aus der Neordic Runa Collection kann als Tisch- oder Wandleuchte verwendet werden. Durch den verschiebbaren Schaft lassen sich Long- oder Shortneck GU10 Leuchtmittel einsetzen. Dank des schwenkbaren Kopfes strahlt das Licht immer dorthin, wo es benötigt wird. Ob an der Wand, auf der Kommode oder dem Nachttisch, mit ihrem skandinavischen, minimalistischen Design passt die Leuchte zu vielen Einrichtungsstilen. Die Neordic Runa Collection bietet maximale Freiheit nach den ganz eigenen Vorstellungen. Mit den Leuchtmitteln und Leuchten der Collection lässt sich ein ganz eigener und individueller Look zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
164 mm
Durchmesser
50 mm
Breite
55 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.