Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Puric Pane Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Puric Pane Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau LED F
Paulmann Puric Pane Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau LED F
Paulmann Puric Pane Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau LED F
Paulmann Puric Pane Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau LED F
Paulmann Puric Pane Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau LED F
Paulmann Puric Pane Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau LED F
Paulmann Puric Pane Deckenbeleuchtung Schwarz, Grau LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96850192
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79518
EAN/GTIN:
     4000870795187
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Deckenleuchte der Serie Puric Pane schafft mit ihrem schlichten, reduzierten Design faszinierende Lichteffekte. Sie überzeugt mit moderner Technik. Durch ihr sowohl direktes als auch indirektes Licht, sorgt die Designleuchte für die optimale Beleuchtung in Wohn- oder Schlafbereichen. Die Backlight Technik zaubert eine besondere Wohlfühlatmosphäre und verleiht der Deckenleuchte eine fast schwebend Leuchtoptik. Dank der 3-Stufen-Dimmung, per Wandschalter, lassen sich verschiedene Lichtfarbe einstellen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
23 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1600 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
179.9 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
73 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.