Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94580 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94580 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 94580 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96850210
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94580
EAN/GTIN:
     4000870945803
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Park + Light Einspeisung 24VA Schwarz Der Park + Light Trafo mit ist die Basis einer Outdoor-Lichtinstallation rund ums Carport, Terrassendach oder Garage. Mit weiteren Park + Light Leuchten und Kabeln lässt sich ein individuelles System zusammenstellen. Das lichtstarke Park + Light Beleuchtungssystem bietet mit 12 Volt Gleichspannung höchste Sicherheit für Mensch und Tier, ist wetterbeständig und ohne Fachkenntnisse zu installieren. Kabel, Leuchten und Zubehör werden einfach zusammengesteckt. Das System wurde speziell dafür entwickelt, die Parkzone komfortabel und sicher auszuleuchten und lässt sich jederzeit erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsstrom
24 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
II
Mittlere Lebensdauer
20000 h
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Breite
51 mm
Höhe
43 mm
Weitere Suchbegriffe: paulmann trafo, netztrafo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.