Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94593 Beleuchtungs-Zubehör Lichtanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94593 Beleuchtungs-Zubehör Lichtanschlusskabel
Paulmann 94593 Beleuchtungs-Zubehör Lichtanschlusskabel
Paulmann 94593 Beleuchtungs-Zubehör Lichtanschlusskabel
Paulmann 94593 Beleuchtungs-Zubehör Lichtanschlusskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96850331
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94593
EAN/GTIN:
     4000870945933
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
paulmann seilsystem 12v
seilsysteme 12v
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Leistungen
Typ
Lichtanschlusskabel
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20000 mm
Weitere Suchbegriffe: seilsystem 12v
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.