Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Arneb Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Arneb Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Arneb Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Arneb Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Arneb Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Arneb Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Arneb Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Arneb Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Paulmann Arneb Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96850405
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78943
EAN/GTIN:
     4000870789438
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wand- und Spiegelleuchte Arneb ist durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Dank der WhiteSwitch-Funktion lässt sich die Lichtfarbe per Wandschalter je nach Tageszeit und Bedürfnis einstellen: Tageslichtweiß – Wake up! Neutralweiß – Make up! Warmweiß – Relax! Durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acryl, Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Gesamtleistung
6.5 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
40 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
700 lm
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.