Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Aik Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Aik Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
Paulmann Aik Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
Paulmann Aik Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
Paulmann Aik Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
Paulmann Aik Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
Paulmann Aik Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
Paulmann Aik Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
Paulmann Aik Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96850476
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79762
EAN/GTIN:
     4000870797624
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte Aik im reduzierten, schwarzen Design ist ein echter Hingucker und passt zu allen dekorativen Leuchtmitteln mit E27 Sockel. Besonders schön sind Kopf- oder Ringspiegellampen sowie Leuchtmittel in trendigem Rauchglas.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Gesamtleistung
20 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
120 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.