Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Boyal Hängeleuchte LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Boyal Hängeleuchte LED
EGLO Boyal Hängeleuchte LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96858479
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99625
EAN/GTIN:
     9002759996253
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die LED Pendelleuchte BOYAL ist aus Eichenfurnier mit drei schwarzen, runden Metall-Profilen gefertigt. Kombiniert wird die Leuchte mit einer schwarzen Metall-Abhängung sowie zwei hochwertigen schwarzen Textilkabeln. Die LEDs in den aufgesetzten Profilen spenden angenehmes warmweißes Licht und sind dank der weißen Kunststoff-Abdeckungen nicht zu sehen. Durch den spannenden Material-Mix aus hellem Holz und kühlem Metall fügt sich die Hängelampe nahtlos in moderne Trends ein. Dank ihres außergewöhnlichen und zugleich minimalistischen Designs ist sie ein besonderer Eye-Catcher für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer oder Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2580 g
Länge (mm)
1010 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Plafond Farbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Deckenform
Rund
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
3600 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.