Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li LANCOOL II MESH RGB Midi Tower Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li LANCOOL II MESH RGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL II MESH RGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL II MESH RGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL II MESH RGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL II MESH RGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL II MESH RGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL II MESH RGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL II MESH RGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Lian Li LANCOOL II MESH RGB Midi Tower Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96872201
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     LANCOOL II MESH C RGB BLACK
EAN/GTIN:
     4718466010599
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Material
Netz, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
176 mm
Max Grafikkarten-Länge
384 mm
Maximum PSU Länge
210 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
478 mm
Höhe
494 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1300 RPM
Maximaler Luftstrom
49.14 cfm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.