Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FW211508PH Elektrischer Netzstecker Grau 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FW211508PH Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Walther FW211508PH Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Walther FW211508PH Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96902024
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FW211508PH
EAN/GTIN:
     4015609058402
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-phasenwender 5x16a
WALTHER CEE NEO Stecker Classic als Phasenwender
mit Schraubtechnik
16A 5P 8h IP54 1000V~
mit Farbringcodierung "grau"
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
5700 cm³
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
187.4 g
Weitere Suchbegriffe: cee phasenwender
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,9177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,6087
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.