Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FW210512CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FW210512CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Walther FW210512CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Walther FW210512CC Elektrischer Netzstecker Grau 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96914846
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FW210512CC
EAN/GTIN:
     4015609059911
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker
WALTHER CEE NEO Stecker One-Touch
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 12h IP54 1000V~
mit Farbringcodierung "grau"
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
52800 cm³
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
367 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
213 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.