Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES673093-BULK Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES673093-BULK Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
eSTUFF ES673093-BULK Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96944578
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES673093-BULK
EAN/GTIN:
     5704174804833
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A13 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.