Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotrail Ardeche Animal Campingstuhl 4 Bein(e) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotrail Ardeche Animal Campingstuhl 4 Bein(e) Orange
Eurotrail Ardeche Animal Campingstuhl 4 Bein(e) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96945513
Hersteller:
     Eurotrail
Herst.-Nr.:
     ETCF0042.2100
EAN/GTIN:
     8712318936620
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Falthocker
Faltstuhl
Stuhl mit fröhlichen Tierdesigns. Einfach zusammenfaltbaren Stahlrahmen und Polyestergewebe. Sitzhöhe ca. 30cm. Inkl. ufbewahrungstasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
600 mm
Zusammengeklappte Breite
590 mm
Länge, zugeklappt
590 mm
Zusammengeklappte Höhe
120 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Typ
Campingstuhl
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.