Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 14.1513.01 Essensthermometer 0 - 300 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 14.1513.01 Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 14.1513.01 Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 14.1513.01 Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 14.1513.01 Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 14.1513.01 Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
TFA-Dostmann 14.1513.01 Essensthermometer 0 - 300 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96969320
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1513.01
EAN/GTIN:
     4009816037138
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Ob saftiges Pulled Pork, Sparerips oder zarte Schweinelendchen, mit dem Smart Wireless HYPER BBQ Thermometer haben Sie die volle Kontrolle am Grill. Das Deckelthermometer zeigt Ihnen beim indirekten Grillen mit geschlossener Haube die Garraumtemperatur auf dem beleuchtbaren Display an. Gleichzeitig können Sie mit den beiden Einstichfühlern die Kerntemperatur von zwei Grillstücken überwachen und auf den Punkt genau im heißen Luftstrom garen. Verbinden Sie das Thermometer über die HYPER BBQ App mit Ihrem Smartphone oder Tablet, nutzen Sie die vorprogrammierten Garstufen oder stellen Sie alle Temperaturvorgaben und einen Timer individuell ein. Verfolgen Sie den Garvorgang kabellos mit einer Reichweite von bis zu 50 Metern mit Ihrem Mobilgerät. Die aktuellen Temperaturen und die Zieltemperaturen werden in der App und abwechselnd auf dem Thermometer-Display angezeigt. Ist die gewünschte Kerntemperatur erreicht, der Timer abgelaufen oder bleibt die Garraumtemperatur nicht innerhalb der einprogrammierten Grenzwerte, haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Alarmeinstellungen. Die kostenlose App ist auf Deutsch, Englisch und 6 weitere Sprachen für iOS & Android™ verfügbar. Die hochwertigen Einstichfühler aus Edelstahl bleiben während des ganzen Garvorgangs im Grill. Sie werden einfach in das Fleisch gesteckt und das hitzebeständige Kabel aus dem Garraum herausgeführt. Zum Aufwickeln des 120 cm langen Kabels wird eine Wickelhilfe mitgeliefert. Das Smart Wireless HYPER BBQ Thermometer kann als Ersatzteil oder auch zum Nachrüsten für einen bestehenden Grill, Smoker, Räucherofen oder Grillwagen verwendet werden. Zur Befestigung an Deckel oder Haube wird ein Lochdurchmesser von circa 9 bis 14mm benötigt. Das Thermometer wird einfach in das vorgebohrte Loch eingesetzt und mit der mitgelieferten Schraubenmutter von innen fixiert. Die mitgelieferte Metallplatte schützt das Gerät vor Überhitzung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
30 - 400 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
241 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F, °C
Display-Typ
LCD
Temperaturbereich (T-T)
0 - 300 °C
32 - 572 °F
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Edelstahl
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Sensoren
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.