Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SNAPPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SNAPPER
AEG SNAPPER
AEG SNAPPER
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96975160
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 979 866
EAN/GTIN:
     7332543613212
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
aeg backofen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
50 g
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.