Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96978524
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung helukabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
36 G 1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
516 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, IEC 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24.7 mm
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung h05v-k 1x1,00
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,26*
€ 40,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,85*
€ 40,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,87*
€ 37,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,73*
€ 36,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,46*
€ 35,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,05*
€ 29,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.