Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 6047/001/51 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 6047/001/51 Schraube
Dresselhaus WGR 6047/001/51 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96981452
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/513,9X19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube din7504 6,3x19
linsenkopfschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
19 mm
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Kopfdurchmesser
7.8 mm
Kopfhöhe
2.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Zink
Oberflächentyp
Glanz
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube 4.2x19
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.