Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Digitus Ergonomischer Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-7018
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90445
EAN/GTIN:
     4016032481874
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Der kompakte Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz (Konverter) bietet eine flexible und kostengüntsige Lösung für ergonomisches Arbeiten egal an welchem Ort

- Ultra-Slim Design - zusammengeklappt nur 4,5 cm hoch
- 6 arritiertbare Höheneinstellungen
- Höheneinstellung mittels Spiralfeder: 4,5/21,5/26,5/30,5/36,5/40,5 cm
- Arbeitsfläche (MDF-Platte): B 67 x T 47 x H 1,5 cm
- Ein-Griff-Design für schnelle und einfach Höhenverstellung
- Rutschfeste Gummi-Pads schützen die Tischoberfläche und bieten einen sicheren Stand
- Maximale Traglast: 8 kg

Der ergonomische Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz bietet 6 Höheneinstellungen, mittels integrierter Spiralfeder, welche fest arritiert werden können. Dank des ultra-kompakten Designs lässt er sich bei Nichtgebrauch schnell und einfach verstauen. Rutschfeste Gummi-Pads schützen die Tischoberfläche und bieten einen sicheren Stand. Die maximale Traglast liegt bei 8 kg. Die Arbeitsfläche bietet eine Breite von 67 cm sowie eine Tiefe von 47 cm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
755 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Verpackungsvolumen
31710 cm³
Paketgewicht
8320 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
4.5 - 40.5 mm
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, MDF-Platten, Kunststoff, Stahl
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
7800 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
73269098
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
21
pro Stück
€ 2,90*
ab € 55,32*
€ 69,99*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 55,33*
€ 70,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,71*
€ 71,71*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,18*
€ 74,80*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 61,52*
€ 77,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.