Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0300 60 mm M6 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0300 60 mm M6 Schraube
Dresselhaus WGR 0300 60 mm M6 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97162378
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/001/746X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762
galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewicht
1540 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Rund
Beschichtungsmaterial
Zink
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M6
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Rundkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
DIN-EN-ISO 4762
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.