Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin IC2 Doppelstock-Mittelwagen DBpza 682.2, 2. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin IC2 Doppelstock-Mittelwagen DBpza 682.2, 2. Klasse
Märklin IC2 Doppelstock-Mittelwagen DBpza 682.2, 2. Klasse
Märklin IC2 Doppelstock-Mittelwagen DBpza 682.2, 2. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97174147
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     43487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Personenwagen H0
Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Mit Hoch-Einstieg über den Drehgestellen. Serienmäßig mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung auf beiden Ebenen und stromführenden, trennbaren Kurzkupplungen. Beleuchtete längsseitige Zugzielanzeigen. Innenbeleuchtung funktioniert nur im Verbund mit dem Doppelstock-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden. Dazu ist eine definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden. Vorbildgerechte Drehgestelle der Bauart Görlitz, mit angesetzten Klapptrittstufen. Länge über Puffer 28,6 cm. Die passende Elektrolokomotive der Baureihe 146.5 finden Sie ebenfalls im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 37449, zur Bildung einer vorbildgerechten 6-teiligen Zugeinheit mit den Doppelstockwagen 43486, 43487, 43488, 43489 und 43490. Ein Befahren von gebogenen Rampenstücken ist gegebenenfalls nur nach entsprechender Modifikation dieser Auffahrten möglich. Dieses Modell finden Sie in Gleichstromausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 23254.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
286 mm
Design
Produkttyp
PKW
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Hellgrau
Eingebautes Licht
Ja
Merkmale
Steuerung
Digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.