Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Elektrolokomotive Reihe 370/EU-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Elektrolokomotive Reihe 370/EU-46
Märklin Elektrolokomotive Reihe 370/EU-46
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97174214
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok Z
Elektrolok Z
Elektrolokomotive Z
e-lok z
Hochfeine Konstruktion. Fahrwerk aus Metall, Lokaufbau aus Kunststoff. Aufwendige Farbgebung und Beschriftung. Ausgerüstet mit Glockenankermotor, beide Drehgestelle angetrieben. Angesetzte Details, warmweiße/rote LED-Spitzenbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd. Beide Drehgestelle angetrieben. Länge über Puffer ca. 86 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
86 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
Z (1:220)
Material
Metall, Kunststoff
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.