Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orangemonkie MS0700R Fotokulisse Polypropylen (PP) Abbildung Beige, Schwarz, Blau, Grau, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orangemonkie MS0700R Fotokulisse Polypropylen (PP) Abbildung Beige, Schwarz, Blau, Grau, Weiß, Gelb
Orangemonkie MS0700R Fotokulisse Polypropylen (PP) Abbildung Beige, Schwarz, Blau, Grau, Weiß, Gelb
Orangemonkie MS0700R Fotokulisse Polypropylen (PP) Abbildung Beige, Schwarz, Blau, Grau, Weiß, Gelb
Orangemonkie MS0700R Fotokulisse Polypropylen (PP) Abbildung Beige, Schwarz, Blau, Grau, Weiß, Gelb
Orangemonkie MS0700R Fotokulisse Polypropylen (PP) Abbildung Beige, Schwarz, Blau, Grau, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97185762
Hersteller:
     Orangemonkie
Herst.-Nr.:
     MS0700R
EAN/GTIN:
     8809415352023
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Mini-Foto-Studio
fotostudio hintergrund
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Beige, Schwarz, Blau, Grau, Weiß, Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Abbildung
Kompatible Produkte
Orangemonkie Foldio2
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Höhe
380 mm
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
413 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.