Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Fotostudio-Ausrüstung
>
Fotostudio Hintergrund
>
Artikel
Orangemonkie MS0702R Fotokulisse Polypropylen (PP) Abbildung Braun, Grün, Pfirsich, Pink, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-97185788
Hersteller:
Orangemonkie
Herst.-Nr.:
MS0701R
EAN/GTIN:
8809415352030
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Mini-Foto-Studio
fotostudio hintergrund
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Grün, Pfirsich, Pink, Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Abbildung
Kompatible Produkte
Orangemonkie Foldio2
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Höhe
380 mm
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
413 mm
... >
Bühnen- & Studioausrüstung
>
Studio-Hilfsmittel
>
Fotokulissen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen