Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8
PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8
PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8
PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8
PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8
PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8
PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8
PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8
PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8
PanzerGlass ® Biodegradable Case Apple iPhone 6 | 6s | SE (2020/2022) | 7 | 8
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97190258
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0346
EAN/GTIN:
     5711724003462
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Stilvoll, sicher und umweltbewusst zugleich: Mit der bioabbaubaren Schutzhülle von PanzerGlass™ schützt Du sowohl Dein iPhone als auch die Umwelt, denn sie besteht aus biobasiertem Plastik und ist zu 100% kompostierbar. Die umweltfreundliche Schutzhülle ist dabei äußerst robust und lange haltbar und durch ihr dünnes, schwarzes Design elegant zugleich. Sie bietet sicheren Schutz vor Kratzern und Stoßschäden, ist kompatibel mit MagSafe und bewahrt gleichzeitig den vollen Zugriff auf alle wichtigen Gerätefunktionen. In Kombination mit einem original PanzerGlass™- Displayschutzglas ist Dein kostbares Smartphone rundum sicher geschützt.


Der optimale Schutz unserer Produkte trägt zu einem längeren und damit nachhaltigeren Produktlebenszyklus bei. Dadurch erhalten wir nicht nur Dir die Freude an Deinem iPhone so lange wie möglich, sondern helfen auch unserer Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
87 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 6, Apple - iPhone 6s, Apple - iPhone 7, Apple - iPhone 8, Apple - iPhone SE 2020, Apple - iPhone SE 2022
Name der Farbe
Black
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.3 mm
Tiefe
9.69 mm
Höhe
141.5 mm
Dicke
9.69 mm
Gewicht
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.