| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-97190262 Herst.-Nr.: 0386 EAN/GTIN: 5711724003868 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PanzerGlass™ HardCase-Schutzhülle ist die perfekte Wahl, um Dein Phone vor Schäden durch harte Stöße oder Stürze zu bewahren, die das Leben so mit sich bringt. Die HardCase-Schutzhülle besteht aus einem weichen TPU-Rahmen und einer stabilen, transparenten Rückseite. Diese Materialkombination sorgt für höchste Stoß- und Kratzfestigkeit, die Dein Phone effektiv schützt, ohne es zu verstecken. Die Schutzhülle kann ganz leicht eingerastet werden, und büßt dank des verfärbungsbeständigen Materials auch bei intensiver Nutzung nichts von ihrem Aussehen ein. Die innovative antibakterielle Beschichtung bietet außerdem einen zusätzlichen Schutz vor Keimen und Bakterien und eliminiert nachweislich bis zu 99,99 % der häufigsten Oberflächenbakterien. In Kombination mit einem original PanzerGlass™ Displayschutzglas ist der Rundumschutz für Dein kostbares Phone perfekt.
Der optimale Schutz unserer Produkte trägt zu einem längeren und damit nachhaltigeren Produktlebenszyklus bei. Dadurch erhalten wir nicht nur Dir die Freude an Deinem Phone so lange wie möglich, sondern helfen auch unserer Umwelt. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 100 g | Merkmale | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung - Galaxy A33 5G | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Transparent | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell | ![](/p.gif) | Schutz vor Vergilbung | Ja | ![](/p.gif) | Fettabweisende Beschichtung | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Militärstandard | MIL-STD-810H | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |