Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ‎2608550610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608550610
Bosch ‎2608550610
Bosch ‎2608550610
Bosch ‎2608550610
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191748
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 550 610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
  • Geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen wie Feinsteinzeug.
    - Hinweis: Bohren ohne Schlagfunktion. Immer mit Wasserkühlung arbeiten. Nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
59 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 550 609
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.