Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-pad Cloud Olive Schwerlast-Trainingsmatte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97291327
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     BALANCEPADSOLBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel
Das AIREX® Balance-pad Solid erzeugt aufgrund seiner höheren Dichte wesentlich weichere Reize. Es ist das optimale Hilfsmittel für Senioren und Therapeuten in sehr frühen Therapiephasen, da es nicht so instabil und wackelig ist, wie andere AIREX® Balance-pads. Aufgrund seiner äußerst robusten Eigenschaften eignet sich das AIREX® Balance-pad Solid besonders für das funktionelle Training, da es ebenso gut für das Training im Turnschuh eingesetzt werden kann. Die großflächige, beidseitig geprägte, waffelartige Textur ermöglicht sehr einfache, bemerkenswert rutschfeste und sichere Therapie- und Trainingsanwendungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schwerlast-Trainingsmatte
Produktfarbe
Blau
Stoßabsorbierung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Länge (mm)
410 mm
Dicke
50 mm
Gewicht
990 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.