Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon B09SWRYPB2 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon B09SWRYPB2 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz
Amazon B09SWRYPB2 eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97308004
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09SWRYPB2
EAN/GTIN:
     840268961879
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1008 h
Akkuladezeit
4 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8543700500
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158 g
Höhe
157.8 mm
Tiefe
8 mm
Breite
108.6 mm
Verpackungsbreite
111.5 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Paketgewicht
246 g
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT, ePub
Unterstützte Audioformate
AAX
Unterstützte Bildformate
GIF, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
PMP
Weitere Suchbegriffe: ebook lesegerät amazon, e-book reader
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.