| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-97308476 Herst.-Nr.: 620868 EAN/GTIN: 4002051620868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mechanik macht stark! In 24 Technik-Modellen erfahren Kinder zwischen 8 und 12 Jahren hautnah, wie man mithilfe von physikalischen Tricks für schwere Arbeiten kluge Kraftsparer baut: Flaschenzug, Kran und Co. kennt jeder aus der Ferne, aber mit diesem Bausatz können sie im Kleinen nachkonstruiert werden. Aus über hundert Teilen entstehen die vielseitigen Modelle und werden direkt auf die Probe gestellt. Wie funktionieren Getriebe oder Hebel? Was macht ein Karussell aus? Geniales Extra: Mit der Federwaage können die Kinder sofort herausfinden, wie viel Kraft sie durch ihre mechanischen Modelle gerade einsparen! Dadurch gewinnen sie intuitives physikalisches Verständnis während des Spielens, und der KOSMOS Experimentierkasten schult ganz nebenbei die Feinmotorik. Konstruktion mit Spaß und Aha-Effekt! Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 250 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 70 mm | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Themenwelt | Physik | ![](/p.gif) | Produkttyp | Experimentier-Set | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |